Schneider Electric - ComPact NS - déclenchement voltmétrique MX Com - 380/480Vca - 50/60 Hz - 33797


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate
type de tension d'actionnement - AC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 380...480 V
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé - 0 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 380...480 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ComPacT NS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3303430337973
Réf. Sonepar
00003033797
Réf. Fournisseur
33797
Marque
Schneider Electric
finition du raccordement électrique:
raccordement par fiche plate
type de tension d'actionnement:
AC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
380...480 V
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:
0 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
380...480 V
valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:
0 A
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
adapté à un disjoncteur:
Oui
adapté à un commutateur:
Oui
adapté à un commutateur de protection de moteur:
Non
adapté à un relais de surcharge:
Non
consommation d'énergie:
4.5 W