Schneider Electric - ComPacT NS - déclencheur MicroLogic 5.0E - IEC - sp - pour ComPacT, MasterPacT - 35069

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPacT NS - déclencheur MicroLogic 5.0E - IEC - sp - pour ComPacT, MasterPacT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction déclencheur de court-circuit - retardé

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 252...3200 A

  • courant permanent nominal (Iu) - 3200 A

  • avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles - Non

  • finition de la protection du moteur - déclencheur électronique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482098848

Réf. Sonepar

01887209884

Réf. Fournisseur

35069

Marque

Schneider Electric

fonction déclencheur de court-circuit:

retardé

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

252...3200 A

courant permanent nominal (Iu):

3200 A

avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles:

Non

finition de la protection du moteur:

déclencheur électronique

courant de commutation assigné:

3200 A

réglage du courant de déclenchement instantané en cas de court-circuit:

378...32000 A

réglage de l'intensité du déclenchement de court-circuit non retardé:

6400...48000 A

alimentation externe requise:

Oui

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation DC:

24...24 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

690...690 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

690...690 V

largeur:

53.6 mm

hauteur:

199.5 mm

profondeur:

67.5 mm

ComPacT NS - déclencheur électronique distribution - MicroLogic 5.0E - 3P/4P - IEC - pièce détachée - pour disjoncteur ComPacT NS, MasterPacT NT/NW - protection surcharge/court-circuit (LSI) - mesures (E) - 50/60Hz - CEI 60947-2