Schneider Electric - ComPacT NS - déclencheur MicroLogic 6.0 - IEC - pour ComPacT, MasterPacT - 35057

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction déclencheur de court-circuit - retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 252...3200 A
courant permanent nominal (Iu) - 3200 A
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles - Oui
finition de la protection du moteur - déclencheur électronique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ComPacT NS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606482098725
Réf. Sonepar
01887209872
Réf. Fournisseur
35057
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction déclencheur de court-circuit:
retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
252...3200 A
courant permanent nominal (Iu):
3200 A
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles:
Oui
finition de la protection du moteur:
déclencheur électronique
courant de commutation assigné:
3200 A
réglage du courant de déclenchement instantané en cas de court-circuit:
378...32000 A
réglage de l'intensité du déclenchement de court-circuit non retardé:
6400...48000 A
alimentation externe requise:
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
690...690 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
690...690 V
largeur:
53.6 mm
hauteur:
199.5 mm
profondeur:
67.5 mm