Schneider Electric - ComPacT NS - déclencheur MicroLogic 7.P - pour NS630b-1600 - débro - manuel - C7PWM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction déclencheur de court-circuit - retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 252...1600 A
courant permanent nominal (Iu) - 1600 A
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles - Non
finition de la protection du moteur - déclencheur électronique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ComPacT NS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606482098435
Réf. Sonepar
01887209843
Réf. Fournisseur
C7PWM
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction déclencheur de court-circuit:
retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
252...1600 A
courant permanent nominal (Iu):
1600 A
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles:
Non
finition de la protection du moteur:
déclencheur électronique
courant de commutation assigné:
1600 A
réglage du courant de déclenchement instantané en cas de court-circuit:
378...16000 A
réglage de l'intensité du déclenchement de court-circuit non retardé:
3200...24000 A
alimentation externe requise:
Oui
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation DC:
24...24 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
690...690 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
690...690 V
largeur:
53.6 mm
hauteur:
199.5 mm
profondeur:
67.5 mm
Les Atouts de l'article:
Ce déclencheur MicroLogic fait partie de la nouvelle génération de la gamme ComPacT NS630bN à NS1600. Cette unité de contrôle dispose de protections sélectives et différentielles et est conçue pour protéger les circuits d'alimentation et les charges. Il est compatible avec les disjoncteurs débrochables et à commande manuelle ComPacT NS. La nouvelle génération ComPacT NS conserve les mêmes performances et est fournie avec un nouveau capot avant transparent pour une visibilité des auxiliaires et une nouvelle manette avec écran tactile ergonomique et état de déclenchement LED en option. Il fournit également des protections instantanées et de courte durée contre les courts-circuits (codes ANSI 51 et 50). L'unité de contrôle MicroLogic a un nouveau design et une nouvelle couleur (gris foncé). MicroLogic 7.0P intègre une protection différentielle résiduelle (code ANSI 51G). Le type MicroLogic P est équipé d'un écran LCD numérique qui affiche toutes les mesures et tous les événements. MicroLogic 7.0P est une unité de contrôle électronique qui fournit une protection long retard réglable contre les surcharges (code ANSI 49). Le calibre de l'unité de contrôle est fixé par un calibreur long retard supplémentaire qui doit être commandé séparément via le sélecteur de produit.
Quelques mots du fabricant :
- ComPacT NS est une gamme de disjoncteurs pour la mesure de puissance et d'énergie intégrée
- La solution couvre des calibres de 630 A à 3 200 A
- L'unité de contrôle électronique MicroLogic fournit des fonctions électriques de mesure et d'analyse
- ComPacT NS offre une gamme optimisée d'auxiliaires et d'accessoires, installables sur site
- Installation flexible, dans n'importe quelle position, dans un tableau ou au mur
- Nouveau capot avant transparent avec auxiliaires visibles