Schneider Electric - ComPacT NS - déclencheur voltmétrique MN - 380-480Vca - fixe - pr NS630-3200 - 33673

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 380...480 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3303430336730

Réf. Sonepar

00003033673

Réf. Fournisseur

33673

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

380...480 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

380...480 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

retardé:

Non

adapté à un disjoncteur:

Oui

adapté à un commutateur:

Oui

adapté à un commutateur de protection de moteur:

Oui

adapté à un relais de surcharge:

Non

ComPacT NS - déclencheur voltmétrique MN - 380-480Vca 50/60Hz - installation fixe -puissance au maintien 4,5W - seuil de tension 0,35 à 0,7 Un ouverture - 0,85 Un fermeture - pour ComPacT NS630-1600, NS1600-3200