Schneider Electric - ComPacT NS - déclencheur voltmétrique MX Com - 100-130Vca/cc - sp - MasterPacT - 33035


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate
type de tension d'actionnement - AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 100...130 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 100...130 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 100...130 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ComPacT NS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3303430330356
Réf. Sonepar
01887033035
Réf. Fournisseur
33035
Réf. Commerciale
Schneider Electric
finition du raccordement électrique:
raccordement par fiche plate
type de tension d'actionnement:
AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
100...130 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
100...130 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
100...130 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
adapté à un disjoncteur:
Oui
adapté à un commutateur:
Oui
adapté à un commutateur de protection de moteur:
Non
adapté à un relais de surcharge:
Non
consommation d'énergie:
4.5 W