Schneider Electric - ComPacT NS - déclencheur voltmétrique MX Com - 200-250Vca/cc - sp - MasterPacT - 33036

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 200...250 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 200...250 V

  • valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé - 0 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430330363

Réf. Sonepar

01887033036

Réf. Fournisseur

33036

Marque

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

raccordement par fiche plate

type de tension d'actionnement:

AC/DC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

200...250 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

200...250 V

valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:

0 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

200...250 V

valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:

0 A

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

adapté à un disjoncteur:

Oui

adapté à un commutateur:

Oui

adapté à un commutateur de protection de moteur:

Non

adapté à un relais de surcharge:

Non

consommation d'énergie:

4.5 W

ComPacT NS - déclencheur voltmétrique MX COM - 200-250Vca 50/60Hz - 200-250Vcc - pièce détaché - commande maintenue ou impulsion - seuil de tension 0,7 à 1,1 Un ouverture - courant de démarrage 4,5W - pour les ComPacT, MasterPacT