Schneider Electric - ComPact NS - Déclencheur voltmétrique MX Com - 240/277Vca - fixe - 33037

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate

  • type de tension d'actionnement - AC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 240...277 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 240...277 V

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3303430330370

Réf. Sonepar

01887033037

Réf. Fournisseur

33037

Réf. Commerciale

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

raccordement par fiche plate

type de tension d'actionnement:

AC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

240...277 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

240...277 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

adapté à un disjoncteur:

Oui

adapté à un commutateur:

Oui

adapté à un commutateur de protection de moteur:

Non

adapté à un relais de surcharge:

Non

consommation d'énergie:

4.5 W