Schneider Electric - ComPact NS - MasterPact NW - Contact SDE - bas niveau - 47916

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 3 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430479161

Réf. Sonepar

01887047916

Réf. Fournisseur

47916

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

3 A

finition du raccordement électrique:

raccordement par fiche plate

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

1

modèle:

relevable et intégrable

mode de pose:

autre

douille:

sans