Schneider Electric - ComPacT NS - télécommande MCH Com - débro - 48Vca 50/60Hz pour NS630b-1600 - 33838

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPacT NS - télécommande MCH Com - débro - 48Vca  50/60Hz pour NS630b-1600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 48...48 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 48...48 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 48...60 V

  • finition du mécanisme de commutation - commande motorisée

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3303430338383

Réf. Sonepar

01887033838

Réf. Fournisseur

33838

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de tension d'actionnement:

AC/DC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

48...48 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

48...48 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

48...60 V

finition du mécanisme de commutation:

commande motorisée

ComPacT NS - télécommande MCH Communicate - 48Vca 50/60Hz - 48-60Vcc - installation débrochable - commande maintenue ou impulsion - puissance consomée 180VA ouverture et fermeture - pour les ComPacT NS630b-1600