Schneider Electric - ComPacT NS - télécommande MCH Com - fixe - 200-250Vcc pour NS630b-1600 - 33700

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPacT NS - télécommande MCH Com - fixe - 200-250Vcc  pour NS630b-1600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d'actionnement - DC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 200...250 V

  • finition du mécanisme de commutation - commande motorisée

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3303430337003

Réf. Sonepar

01887033700

Réf. Fournisseur

33700

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de tension d'actionnement:

DC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

200...250 V

finition du mécanisme de commutation:

commande motorisée

ComPacT NS - télécommande MCH Communicante - 200-250Vcc - installation fixe - commande maintenue ou impulsion - puissance consomée 180VA ouverture et fermeture - pour les ComPacT NS630b-1600