Schneider Electric - ComPacT NS - télécommande MCH - débro - 200-250Vcc pour NS630b-1600 - 33833

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPacT NS - télécommande MCH - débro - 200-250Vcc  pour NS630b-1600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d'actionnement - DC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 200...250 V

  • finition du mécanisme de commutation - commande motorisée

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430338338

Réf. Sonepar

01887033833

Réf. Fournisseur

33833

Marque

Schneider Electric

type de tension d'actionnement:

DC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

200...250 V

finition du mécanisme de commutation:

commande motorisée

ComPacT NS - télécommande MCH - 200-250Vcc - installation débrochable - commande maintenue ou impulsion - puissance consomée 180VA ouverture et fermeture - pour les ComPacT NS630b-1600