Schneider Electric - ComPacT NS - télécommande MCH - fixe - 100-130Vca 50/60Hz pour NS630b-1600 - 33687

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPacT NS - télécommande MCH - fixe - 100-130Vca  50/60Hz pour NS630b-1600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d'actionnement - AC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 100...130 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 100...130 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • finition du mécanisme de commutation - commande motorisée

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430336877

Réf. Sonepar

01887033687

Réf. Fournisseur

33687

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de tension d'actionnement:

AC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

100...130 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

100...130 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

finition du mécanisme de commutation:

commande motorisée

ComPacT NS - télécommande MCH - 100-130Vca 50/60Hz - installation fixe - commande maintenue ou impulsion - puissance consomée 180VA ouverture et fermeture - pour les ComPacT NS630b-1600