Schneider Electric - ComPacT NS1250NA - bloc interrupteur sans déclencheur - 4P - fixe - manuel - C125S4FM

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPacT NS1250NA - bloc interrupteur sans déclencheur - 4P - fixe - manuel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 1250 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • finition de l'élément d'actionnement - manette / levier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482238480

Réf. Sonepar

01887223848

Réf. Fournisseur

C125S4FM

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu):

1250 A

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

tension de fonctionnement normale:

220...690 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

1250 A

courant nominal de courte durée admissible Icw:

25 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Oui

convient pour montage au sol:

Oui

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Oui

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP40

avec câblage prémonté:

Non

largeur:

327 mm

hauteur:

280 mm

profondeur:

147 mm

ComPacT NS1250NA - bloc interrupetur sectionneur sans déclencheur - 4P - 690Vca 50/60Hz - montage fixe - commande manuelle - IP40 - IK07 - aptitude au sectionnemen CEI 60947-3

Les Atouts de l'article:

Cet interrupteur-sectionneur fait partie de la nouvelle génération de gamme ComPacT NS630bNA à NS1600NA. ComPacT NS nouvelle génération conserve les mêmes performances et est doté d'un nouveau design et d'une nouvelle manette ergonomique. Il est possible d'ajouter en option le nouveau contact auxiliaire sans fil OF/SD en protocole de communication ZigBee. Cet interrupteur-sectionneur complet à 4 pôles est utilisé pour contrôler et isoler les circuits de distribution électrique. Cet appareil est une version fixe à commande manuelle. Cette version de base n'inclut pas les connexions d'alimentation avant et arrière. La tension de fonctionnement est de 690VAC 50/60Hz. Le courant opérationnel (Ie) est de 1 250A (AC23A) et le courant thermique conventionnel (Ith) est de 1 250A à 60 °C. Ce produit est livré avec une variété de fonctions et d'accessoires en option. Il est conforme aux normes internationales IEC 60947-1 et IEC60947-3. ComPacT NS nouvelle génération fait partie de l'architecture Schneider Electric EcoStruxure Power.