Schneider Electric - ComPacT NS1250NA - interrupteur-sectionneur - 1250A - 3P - fixe - manuel - C125S3NAFM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu) - 1250 A
couleur de l'élément d'actionnement - noir
finition de l'élément d'actionnement - manette / levier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ComPacT NS/NA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606482100701
Réf. Sonepar
01887210070
Réf. Fournisseur
C125S3NAFM
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu):
1250 A
couleur de l'élément d'actionnement:
noir
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
finition de l'inverseur:
Non
nombre d'interrupteurs:
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
tension de fonctionnement normale:
220...690 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V:
1250 A
courant nominal de courte durée admissible Icw:
25 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
déclencheur voltmétrique en option:
Oui
convient pour montage au sol:
Oui
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Oui
adapté à une fixation frontale centrale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Oui
adapté à un montage intermédiaire:
Non
verrouillable:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant:
IP40
avec câblage prémonté:
Non
largeur:
327 mm
hauteur:
210 mm
profondeur:
147 mm
Les Atouts de l'article:
Ce sectionneur fait partie de la nouvelle génération de ComPacT NS630bNA à NS1600NA. Cet appareil est une version fixe, connectée à l'avant et actionnée manuellement. Le ComPacT NS1250NA est un interrupteur-sectionneur complet à 3 pôles utilisé pour contrôler et isoler les circuits de distribution électrique. Il est conforme aux normes internationales IEC 60947-1 et IEC60947-3. La nouvelle génération ComPacT NS conserve les mêmes performances et est livrée avec un nouveau design et une nouvelle bascule ergonomique. Le courant de fonctionnement (Ie) est de 1 250 A (AC23A) et le courant thermique conventionnel (Ith) est de 1 250 A à 60 °C. La nouvelle génération ComPacT NS est plus durable grâce à des emballages écologiques et des partenariats écologiques. Il est possible d'ajouter en option le nouveau contact auxiliaire sans fil OF/SD dans le protocole de communication ZigBee. Ce produit est livré avec une variété de fonctions et d'accessoires en option. La tension de fonctionnement est de 690 V CA 50/60 Hz. La nouvelle génération ComPacT NS fait partie de l'architecture EcoStruxure Power de Schneider Electric.
Quelques mots du fabricant :
- ComPacT NS est une gamme de disjoncteurs pour la mesure de puissance et d'énergie intégrée
- La solution couvre des calibres de 630 A à 3 200 A
- L'unité de contrôle électronique MicroLogic fournit des fonctions électriques de mesure et d'analyse
- ComPacT NS offre une gamme optimisée d'auxiliaires et d'accessoires, installables sur site
- Installation flexible, dans n'importe quelle position, dans un tableau ou au mur
- Nouveau capot avant transparent avec auxiliaires visibles


