fin de vie

Schneider Electric - ComPact NS1600N - bloc coupure - 4P - 50KA - debrochable manuel - 33364

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant permanent nominal (Iu) - 1600 A

  • nombre de pôles - 4

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 0...0 A

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement par boulon

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430333647

Réf. Sonepar

00003033364

Réf. Fournisseur

33364

Réf. Commerciale

Schneider Electric

courant permanent nominal (Iu):

1600 A

nombre de pôles:

4

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

0...0 A

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:

50 kA

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

relais de signalisation de déclenchement disponible:

Oui

plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée:

0...0 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

0...0 A

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:

Non

commande motorisée en option:

Oui

type de construction de l'appareil:

technique de tiroir pour appareil encastré

montage de profilés chapeaux en option:

Non

appareil complet avec unité de protection:

Non

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

tension assignée (Ue):

690...690 V

indice de protection (IP):

IP40

position du raccordement de circuit principal:

frontal

commande motorisée intégrée:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

ComPact NS1600N - bloc coupure - 4P - 50KA - débrochable manuel

Les Atouts de l'article:

Il s'agit d'un châssis de base de disjoncteur Compact NS1600N, 1600A, 50kA à 415 VCA 50/60 Hz, 4 pôles Il est adapté aux appareils débrochables à commande manuelle et constitue un choix optimal pour toutes les applications standards Ce cadre de base est compatible avec tout type de déclencheur qui doit être commandé séparément Il peut être équipé d'un assortiment de fonctions et d'accessoires optionnels Les dimensions sont de 327 mm (L) x 280 mm (H) x 147 mm (P) Il garantit la conformité aux normes internationales (CEI 60947), CCC, EAC et spécifications marines