Schneider Electric - ComPacT NS1600N - bloc coupure ss déclencheur - 1600A - 3P - 50kA - fixe manuel - C160N3FM

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPacT NS1600N - bloc coupure ss déclencheur - 1600A - 3P - 50kA - fixe manuel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • nombre de pôles - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 1600 A

  • tension assignée (Ue) - 690...690 V

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 50 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606482098169

Réf. Sonepar

01887209816

Réf. Fournisseur

C160N3FM

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

nombre de pôles:

3

courant permanent nominal (Iu):

1600 A

tension assignée (Ue):

690...690 V

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:

50 kA

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

montage de profilés chapeaux en option:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

relais de signalisation de déclenchement disponible:

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

position du raccordement de circuit principal:

frontal

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

appareil complet avec unité de protection:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

commande motorisée en option:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

puissance dissipée:

222 W

ComPacT NS1600N - bloc de coupure distribution sans déclencheur - 1600A - 3P - PdC N - performance 50kA - 415Vca 50/60Hz - montage fixe - commande manuelle - IP40 - IK07 - CEI 60947-2

Les Atouts de l'article:

Ce châssis de disjoncteur fait partie de la nouvelle génération de la gamme ComPacT NS630bN à NS3200. Ce châssis de disjoncteur est utilisé pour les disjoncteurs fixes à commande manuelle. Il s’agit d’un châssis de disjoncteur 3 pôles pour ComPacT NS1600N sans unité de contrôle conçu pour optimiser l’espace et la capacité de coupure. Le courant de fonctionnement est de 1600 A. Il est conforme aux normes internationales IEC 60947-1 et IEC60947-2. Ce disjoncteur ou cadre de base est compatible avec tout type d'unité de contrôle qui doit être commandé séparément via le sélecteur de produit. La nouvelle génération ComPacT NS conserve les mêmes performances et est fournie avec un nouveau capot avant transparent pour une visibilité des auxiliaires et une nouvelle manette avec écran tactile ergonomique et état de déclenchement LED en option. La tension de fonctionnement est de 690 V CA 50/60 Hz. Il est possible d'ajouter en option le nouveau contact auxiliaire sans fil OF/SD dans le protocole de communication ZigBee. Ce produit est livré avec une variété de fonctions et d'accessoires en option. La capacité de coupure (Icu) est de 50 kA Icu à 415 V CA 50/60 Hz. La nouvelle génération ComPacT NS fait partie de l'architecture EcoStruxure Power de Schneider Electric.



Quelques mots du fabricant :

  • ComPacT NS est une gamme de disjoncteurs pour la mesure de puissance et d'énergie intégrée
  • La solution couvre des calibres de 630 A à 3 200 A
  • L'unité de contrôle électronique MicroLogic fournit des fonctions électriques de mesure et d'analyse
  • ComPacT NS offre une gamme optimisée d'auxiliaires et d'accessoires, installables sur site
  • Installation flexible, dans n'importe quelle position, dans un tableau ou au mur
  • Nouveau capot avant transparent avec auxiliaires visibles