Schneider Electric - ComPacT NS1600NA - interrupteur-sectionneur - 1600A - 3P - fixe - manuel - C160S3NAFM

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPacT NS1600NA - interrupteur-sectionneur - 1600A - 3P - fixe - manuel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 1600 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • finition de l'élément d'actionnement - manette / levier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482100718

Réf. Sonepar

01887210071

Réf. Fournisseur

C160S3NAFM

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu):

1600 A

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

tension de fonctionnement normale:

220...690 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

1600 A

courant nominal de courte durée admissible Icw:

25 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Oui

convient pour montage au sol:

Oui

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Oui

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP40

avec câblage prémonté:

Non

largeur:

327 mm

hauteur:

210 mm

profondeur:

147 mm

ComPacT NS1600NA - interrupteur-sectionneur distribution - 1600A - 3P - 690Vca 50/60Hz - montage fixe - commande manuelle - prise avant - coupure pleinement apparente - largeur 210mm - IP40 - IK07 - aptitude au sectionnement CEI/EN60947-3

Les Atouts de l'article:

Ce sectionneur fait partie de la nouvelle génération de ComPacT NS630bNA à NS1600NA. Cet appareil est une version fixe, connectée à l'avant et actionnée manuellement. Le ComPacT NS1600NA est un interrupteur-sectionneur complet à 3 pôles utilisé pour contrôler et isoler les circuits de distribution électrique. Il est conforme aux normes internationales IEC 60947-1 et IEC60947-3. La nouvelle génération ComPacT NS conserve les mêmes performances et est livrée avec un nouveau design et une nouvelle bascule ergonomique. Le courant de fonctionnement (Ie) est de 1600 A (AC23A) et le courant thermique conventionnel (Ith) est de 1600 A à 60 °C. La nouvelle génération ComPacT NS est plus durable grâce à des emballages écologiques et des partenariats écologiques. Il est possible d'ajouter en option le nouveau contact auxiliaire sans fil OF/SD dans le protocole de communication ZigBee. Ce produit est livré avec une variété de fonctions et d'accessoires en option. La tension de fonctionnement est de 690 V CA 50/60 Hz. La nouvelle génération ComPacT NS fait partie de l'architecture EcoStruxure Power de Schneider Electric.



Quelques mots du fabricant :

  • ComPacT NS est une gamme de disjoncteurs pour la mesure de puissance et d'énergie intégrée
  • La solution couvre des calibres de 630 A à 3 200 A
  • L'unité de contrôle électronique MicroLogic fournit des fonctions électriques de mesure et d'analyse
  • ComPacT NS offre une gamme optimisée d'auxiliaires et d'accessoires, installables sur site
  • Installation flexible, dans n'importe quelle position, dans un tableau ou au mur
  • Nouveau capot avant transparent avec auxiliaires visibles