Schneider Electric - ComPacT NS3200NA - interrupteur-sectionneur - 3200A - 4P - fixe - manuel - C320S4FM

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPacT NS3200NA - interrupteur-sectionneur  - 3200A - 4P - fixe - manuel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 3200 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • finition de l'élément d'actionnement - manette / levier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482179776

Réf. Sonepar

01887001451

Réf. Fournisseur

C320S4FM

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu):

3200 A

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

tension de fonctionnement normale:

220...690 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

3200 A

courant nominal de courte durée admissible Icw:

32 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Oui

convient pour montage au sol:

Oui

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Oui

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP40

avec câblage prémonté:

Non

largeur:

350 mm

hauteur:

535 mm

profondeur:

160 mm

ComPacT NS3200NA - interrupteur-sectionneur - 3200A - 4P - 690Vca 50/60Hz - montage fixe - commande manuelle - IP40 - IK07 - aptitude au sectionnemen CEI 60947-3

Les Atouts de l'article:

Ce sectionneur fait partie de la nouvelle génération de ComPacT NS1600bNA à NS3200NA. Cet appareil est une version fixe à commande manuelle. Le ComPacT NS3200NA est un interrupteur-sectionneur à 4 pôles utilisé pour contrôler et isoler les circuits de distribution électrique. Il est conforme aux normes internationales IEC 60947-1 et IEC60947-3. La nouvelle génération ComPacT NS conserve les mêmes performances et est livrée avec un nouveau design et une nouvelle bascule ergonomique. La tension de fonctionnement est de 690 V CA 50/60 Hz. La nouvelle génération ComPacT NS fait partie de l'architecture EcoStruxure Power de Schneider Electric. Il est possible d'ajouter en option le nouveau contact auxiliaire sans fil OF/SD dans le protocole de communication ZigBee. Le courant de fonctionnement (Ie) est de 3 200 A (AC23A) et le courant thermique conventionnel (Ith) est de 3 200 A à 60 °C. La nouvelle génération ComPacT NS est plus durable grâce à des emballages écologiques et des partenariats écologiques. Cette version de base n'inclut pas les raccordements électriques avant et arrière. Ce produit est livré avec une variété de fonctions et d'accessoires en option.



Quelques mots du fabricant :

  • ComPacT NS est une gamme de disjoncteurs pour la mesure de puissance et d'énergie intégrée
  • La solution couvre des calibres de 630 A à 3 200 A
  • L'unité de contrôle électronique MicroLogic fournit des fonctions électriques de mesure et d'analyse
  • ComPacT NS offre une gamme optimisée d'auxiliaires et d'accessoires, installables sur site
  • Installation flexible, dans n'importe quelle position, dans un tableau ou au mur
  • Nouveau capot avant transparent avec auxiliaires visibles