Schneider Electric - ComPact NS630-3200 - déclencheur Micrologic 6.0 - 3P-4P - 33515

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction déclencheur de court-circuit - retardé

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 252...3200 A

  • courant permanent nominal (Iu) - 3200 A

  • avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles - Oui

  • finition de la protection du moteur - déclencheur électronique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480179358

Réf. Sonepar

01887017935

Réf. Fournisseur

33515

Réf. Commerciale

Schneider Electric

fonction déclencheur de court-circuit:

retardé

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

252...3200 A

courant permanent nominal (Iu):

3200 A

avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles:

Oui

finition de la protection du moteur:

déclencheur électronique

courant de commutation assigné:

3200 A

réglage du courant de déclenchement instantané en cas de court-circuit:

378...32000 A

réglage de l'intensité du déclenchement de court-circuit non retardé:

6400...48000 A

alimentation externe requise:

Non

tension d'alimentation DC:

24...24 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

690...690 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

690...690 V

largeur:

53.6 mm

hauteur:

199.5 mm

profondeur:

67.5 mm

ComPacT - NS630-3200 - déclencheur MicroLogic 6.0 - 3P-4P - électronique - pour distribution - protection de base - réglage du capteur de protection longue durée Ir (protection thermique) : 9 positions