Schneider Electric - ComPact NS630L - bloc coupure - 4P - 150kA - débrochable électrique - 33376

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction de l'appareil - technique de tiroir pour appareil encastré
nombre de pôles - 4
courant permanent nominal (Iu) - 630 A
tension assignée (Ue) - 690...690 V
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 150 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ComPacT NS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3303430333760
Réf. Sonepar
01887001716
Réf. Fournisseur
33376
Marque
Schneider Electric
type de construction de l'appareil:
technique de tiroir pour appareil encastré
nombre de pôles:
4
courant permanent nominal (Iu):
630 A
tension assignée (Ue):
690...690 V
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:
150 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
0...0 A
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par boulon
plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée:
0...0 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
0...0 A
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Non
montage de profilés chapeaux en option:
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
relais de signalisation de déclenchement disponible:
Oui
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
position du raccordement de circuit principal:
frontal
finition de l'élément d'actionnement:
bouton-poussoir
appareil complet avec unité de protection:
Non
commande motorisée intégrée:
Oui
commande motorisée en option:
Non
indice de protection (IP):
IP40
puissance dissipée:
136 W


