Schneider Electric - ComPacT NS630L - disjoncteur - MicroLogic 5.0 630A - 3P - 150kA - fixe - manuel - C063L350FM

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPacT NS630L - disjoncteur - MicroLogic 5.0 630A - 3P - 150kA - fixe - manuel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • nombre de pôles - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 630 A

  • tension assignée (Ue) - 690...690 V

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 150 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482100121

Réf. Sonepar

01887210012

Réf. Fournisseur

C063L350FM

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

nombre de pôles:

3

courant permanent nominal (Iu):

630 A

tension assignée (Ue):

690...690 V

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:

150 kA

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

252...630 A

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée:

378...6300 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

1260...9450 A

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

montage de profilés chapeaux en option:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

relais de signalisation de déclenchement disponible:

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

position du raccordement de circuit principal:

frontal

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

appareil complet avec unité de protection:

Oui

commande motorisée intégrée:

Non

commande motorisée en option:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

puissance dissipée:

45 W

ComPacT NS630L - disjoncteur distribution - déclencheur MicroLogic 5.0 630A - 3P3D -PdC L - performance 150kA 415Vca 50/60Hz - montage fixe - commande manuelle - prise avant - largeur 210mm - IP40 - IK07 - CEI 60947-2

Les Atouts de l'article:

Ce disjoncteur fait partie de la nouvelle génération de gamme ComPacT NS630bN à NS3200. ComPacT NS nouvelle génération conserve les mêmes performances et est livré avec une nouvelle face avant transparente pour une visibilité des auxiliaires et une touche ergonomique et état de déclenchement LED en option. Il est possible d'ajouter en option le nouveau contact auxiliaire sans fil OF/SD en protocole de communication ZigBee. Ce disjoncteur complet à 3 pôles est conçu pour optimiser l'espace et le pouvoir de coupure. Il s'agit d'un disjoncteur fixe à commande manuelle. C'est un choix optimal pour toutes les applications standards et spécifiques. Le pouvoir de coupure (Icu) est de 150kA rms à 415VAC 50/60Hz. La tension de fonctionnement est de 690VAC 50/60Hz. Le disjoncteur peut être actionné manuellement avec des boutons ON, OFF ou « push to trip ». Ce produit intègre une unité de contrôle électronique MicroLogic 5.0, d'une puissance nominale de 630A. L'unité de contrôle MicroLogic 5.0 offre des protections réglables longue durée, courte durée et instantanées (codes ANSI 49/51/50). Ce produit est livré avec des fonctions et accessoires en option. Il est conforme aux normes internationales IEC 60947-1 et IEC60947-2. ComPacT NS nouvelle génération fait partie de l'architecture Schneider Electric EcoStruxure Power.