Schneider Electric - ComPacT NSX - 5 capots transparents pour déclencheur standard pour NSX400-630 - LV432461

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480021299

Réf. Sonepar

00003002129

Réf. Fournisseur

LV432461

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

Cette pièce détachée est un lot de 5 capot transparents de déclencheurs MicroLogic 2 pour ComPacT NSX400-630.

Les Atouts de l'article:

Ce capot transparent protège la face avant du déclencheur Micrologic. Il est possible d'ajouter des joints afin d'empêcher l'accès aux réglages du déclencheur.



Les Atouts de la gamme:

Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.



Quelques mots du fabricant :

  • La signature verte exclusive de Schneider Electric s'applique à toute la gamme ComPacT.
  • Réduction de l'ordre de 40 % du temps de câblage pour les tableautiers.
  • Installation plus simple grâce à une nouvelle façade ergonomique.
  • Obtenir la certitude que tous les auxiliaires sont au bon endroit
  • Maneton plus ergonomique pour simplifier les actionnements manuels.