Schneider Electric - ComPacT NSX - Accessoire conversion CNOMO de commande rotative pour NSX250 - LV429342T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec rallonge d'axe - Non
avec verrouillage de porte - Non
verrouillable - Oui
avec poignée rouge/jaune - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ComPacT NSX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606482003897
Réf. Sonepar
01887200389
Réf. Fournisseur
LV429342T
Réf. Commerciale
Schneider Electric
avec rallonge d'axe:
Non
avec verrouillage de porte:
Non
verrouillable:
Oui
avec poignée rouge/jaune:
Oui
Les Atouts de l'article:
Il y a une indication des trois positions de l'appareil O (OFF), I (ON) et déclenché. Il convient à l'isolation et il est utilisé pour le contrôle d'une machine-outil en conformité avec CNOMO. Les niveaux de protection sont IP54 et IK08. Il conserve l'accès aux réglages du déclencheur et au bouton poussoir pour déclencher. Il est conforme à la norme CNOMO E03.81.501N.
Les Atouts de la gamme:
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.
Quelques mots du fabricant :
- La signature verte exclusive de Schneider Electric s'applique à toute la gamme ComPacT.
- Réduction de l'ordre de 40 % du temps de câblage pour les tableautiers.
- Installation plus simple grâce à une nouvelle façade ergonomique.
- Assurez-vous que tous les auxiliaires sont au bon endroit et vérifiez que vous avez le bon calibre de bobine
- Maneton plus ergonomique pour simplifier les actionnements manuels.


