Schneider Electric - ComPacT NSX - Accessoire conversion de commande rotative CCM pour NSX630 - LV432606T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec rallonge d'axe - Non
avec verrouillage de porte - Non
verrouillable - Oui
avec poignée rouge/jaune - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ComPacT NSX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606482004108
Réf. Sonepar
01887200410
Réf. Fournisseur
LV432606T
Marque
Schneider Electric
avec rallonge d'axe:
Non
avec verrouillage de porte:
Non
verrouillable:
Oui
avec poignée rouge/jaune:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le verrouillage de la porte du tableau dépend de la position de l'appareil. Le disjoncteur ne peut pas être fermé si la porte est ouverte. Il y a une indication des trois positions de l'appareil O (OFF), I (ON) et déclenché. La porte du tableau ne peut pas être ouverte si le disjoncteur est en position ON ou déclenché. Il convient à l'isolation et est utilisé pour le contrôle d'un coffret électrique MCC. Elle est équipée d'une poignée noire standard. Les niveaux de protection sont IP43 et IK07. Il conserve l'accès aux réglages du déclencheur et au bouton poussoir pour déclencher.
Les Atouts de la gamme:
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.
Quelques mots du fabricant :
- La signature verte exclusive de Schneider Electric s'applique à toute la gamme ComPacT.
- Réduction de l'ordre de 40 % du temps de câblage pour les tableautiers.
- Installation plus simple grâce à une nouvelle façade ergonomique.
- Assurez-vous que tous les auxiliaires sont au bon endroit et vérifiez que vous avez le bon calibre de bobine
- Maneton plus ergonomique pour simplifier les actionnements manuels.


