Schneider Electric - ComPacT NSX - Accessoire conversion de commande rotative CNOMO pour NSX630 - LV432602T

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPacT NSX - Accessoire conversion de commande rotative CNOMO pour NSX630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec rallonge d'axe - Non

  • avec verrouillage de porte - Non

  • verrouillable - Oui

  • avec poignée rouge/jaune - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606482004115

Réf. Sonepar

01887200411

Réf. Fournisseur

LV432602T

Réf. Commerciale

Schneider Electric

avec rallonge d'axe:

Non

avec verrouillage de porte:

Non

verrouillable:

Oui

avec poignée rouge/jaune:

Oui

Cet accessoire est une commande rotative directe avec accessoire de conversion CNOMO pour ComPacT NSX400-630.

Les Atouts de l'article:

Il y a une indication des trois positions de l'appareil O (OFF), I (ON) et déclenché. Il convient à l'isolation et il est utilisé pour le contrôle d'une machine-outil en conformité avec CNOMO. Les niveaux de protection sont IP54 et IK08. Il conserve l'accès aux réglages du déclencheur et au bouton poussoir pour déclencher. Il est conforme à la norme CNOMO E03.81.501N.



Les Atouts de la gamme:

Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.



Quelques mots du fabricant :

  • La signature verte exclusive de Schneider Electric s'applique à toute la gamme ComPacT.
  • Réduction de l'ordre de 40 % du temps de câblage pour les tableautiers.
  • Installation plus simple grâce à une nouvelle façade ergonomique.
  • Assurez-vous que tous les auxiliaires sont au bon endroit et vérifiez que vous avez le bon calibre de bobine
  • Maneton plus ergonomique pour simplifier les actionnements manuels.