Schneider Electric - ComPacT NSX - Adaptateur SDE pour déclencheurs MicroLogic 2.0 TMD/MA pour NSX250 - LV429451

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • fonction - disjoncteur

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480021824

Réf. Sonepar

00003002182

Réf. Fournisseur

LV429451

Réf. Commerciale

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

fonction:

disjoncteur

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

Cet accessoire d'auxiliaire est un adaptateur SDE, obligatoire avec les déclencheurs TM, MA, et MicroLogic2 pour ComPacT NSX100-250.

Les Atouts de l'article:

Cette pièce est obligatoire pour les unités de contrôle TM, MA ou Micrologic 2 si le contact SDE est utilisé. Cette pièce n'est pas nécessaire pour les autres unités de contrôle.



Les Atouts de la gamme:

Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.



Quelques mots du fabricant :

  • La signature verte exclusive de Schneider Electric s'applique à toute la gamme ComPacT.
  • Réduction de l'ordre de 40 % du temps de câblage pour les tableautiers.
  • Installation plus simple grâce à une nouvelle façade ergonomique.
  • Assurez-vous que tous les auxiliaires sont au bon emplacement et vérifiez que vous avez le bon calibre de bobine.
  • Maneton plus ergonomique pour simplifier les actionnements manuels.