Schneider Electric - ComPacT NSX - Commande rotative prolongée standard - poignée noire pour NSX250 - LV429338T

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPacT NSX - Commande rotative prolongée standard - poignée noire pour NSX250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec rallonge d'axe - Oui

  • avec verrouillage de porte - Non

  • verrouillable - Oui

  • avec poignée rouge/jaune - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606482003903

Réf. Sonepar

01887200390

Réf. Fournisseur

LV429338T

Marque

Schneider Electric

avec rallonge d'axe:

Oui

avec verrouillage de porte:

Non

verrouillable:

Oui

avec poignée rouge/jaune:

Non

ComPacT NSX - Commande rotative prolongée standard - Poignée noire pour NSX250 - 3 positions OFF/ON/déclanché - Applications standard - Protections IP40 - 1 à 3 cadenas

Les Atouts de l'article:

La distance entre l'arrière du disjoncteur et la porte du tableau est de 185 mm à 600 mm. Il y a une indication des trois positions de l'appareil O (OFF), I (ON) et déclenché. Elle convient à l'isolation et est utilisée pour les applications standard. Elle est équipée d'une poignée noire standard. Les niveaux de protection sont IP55 et IK08. Elle conserve l'accès aux réglages du déclencheur et au bouton poussoir pour déclencher.En option, il est possible d'installer un verrou Ronis ou Profalux sur la base de la poignée pour obtenir la même fonction qu'avec un cadenas. Cette version étendue permet d'exploiter les dispositifs installés à l'arrière des tableaux de distribution, à partir du tableau de distribution. Cette poignée rotative peut être verrouillée en position OFF à l'aide de 1 à 3 cadenas non fournis (diamètre de manille 5 à 8 mm).



Les Atouts de la gamme:

Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.



Quelques mots du fabricant :

  • La signature verte exclusive de Schneider Electric s'applique à toute la gamme ComPacT.
  • Réduction de l'ordre de 40 % du temps de câblage pour les tableautiers.
  • Installation plus simple grâce à une nouvelle façade ergonomique.
  • Assurez-vous que tous les auxiliaires sont au bon emplacement et vérifiez que vous avez le bon calibre de bobine.
  • Maneton plus ergonomique pour simplifier les actionnements manuels.