Schneider Electric - ComPacT NSX - Contact auxiliaire avancé à l'ouverture pour NSX400-630 - LV432605


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 4 A
finition du raccordement électrique - avec câble préconfectionné
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ComPacT NSX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480020452
Réf. Sonepar
00003002045
Réf. Fournisseur
LV432605
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
4 A
finition du raccordement électrique:
avec câble préconfectionné
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
modèle:
intégrable
mode de pose:
autre
douille:
sans
Les Atouts de l'article:
Les châssis Compact NSX et PowerPact peuvent être équipés de 1 contact à ouverture avancée. Un contact à ouverture avancée (CAM), associé à une commande rotative, peut être utilisé pour anticiper l'ouverture de l'appareil. Ce contact auxiliaire est un contact de type inverseur à point commun avec 1 contact normalement ouvert et 1 contact normalement fermé. Le courant nominal est de 6 A et la charge minimale est de 100 mA à 24 V CC. Il est conforme à la norme CEI 60947-5-1. Le contact s'insère dans la commande rotative. Les catégories d'utilisation sont AC12/AC15/DC12/DC14.
Les Atouts de la gamme:
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.
Quelques mots du fabricant :
- La signature verte exclusive de Schneider Electric s'applique à toute la gamme ComPacT.
- Réduction de l'ordre de 40 % du temps de câblage pour les tableautiers.
- Installation plus simple grâce à une nouvelle façade ergonomique.
- Obtenir la certitude que tous les auxiliaires sont au bon endroit
- Maneton plus ergonomique pour simplifier les actionnements manuels.