Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - ComPacT NSX - Déclencheur magnéto-thermique TM-DC-G 160A - 4P4D pour NSX160DC - C164MG160D

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPacT NSX - Déclencheur magnéto-thermique TM-DC-G 160A - 4P4D pour NSX160DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • fonction déclencheur de court-circuit - non retardé

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 112...160 A

  • courant permanent nominal (Iu) - 160 A

  • avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481055378

Réf. Sonepar

01887105537

Réf. Fournisseur

C164MG160D

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

fonction déclencheur de court-circuit:

non retardé

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

112...160 A

courant permanent nominal (Iu):

160 A

avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles:

Non

finition de la protection du moteur:

déclencheur thermique/magnétique

courant de commutation assigné:

160 A

réglage de l'intensité du déclenchement de court-circuit non retardé:

530...530 A

alimentation externe requise:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CC:

750...750 V

largeur:

139.7 mm

hauteur:

60.6 mm

profondeur:

88.2 mm

Le déclencheur magnéto-thermique TM-DC-G s'installe sur un disj. ComPacT NSX en montage sur platine. En 160A 4P4D, il assure la protection des surintensités de courant (surcharge et court-circuit) en applications alimentées par générateur.

Les Atouts de l'article:

Le déclencheur magnéto-thermique TM-DC-G, assure la protection, le sectionnement et la commande des circuits de distribution électrique dans les domaines tertiaires et industriels. Couplé au bloc de coupure, le déclencheur magnéto-thermique TM-DC-G permet la protection de vos installations électriques. La protection magnéto-thermique sera intégrée dans le volume du bloc associé en fonction du pouvoir de coupure. Les déclencheurs magnéto-thermique TM-DC-G sont des appareils à composer, ils constituent les paramètres de réglages des protections et doivent être associés aux blocs de coupure portant les performances électrotechniques. Les déclencheurs TM-DC-G sont uniquement de type magnéto-thermique pour les générateurs réseaux à courant continu. Vous trouverez aussi des notices simplifiées de montage et accessoires de raccordement permettant le montage.



Les Atouts de la gamme:

Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSX courant continu de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 2 tailles : NSX 100 à 500A pour les disjoncteurs et NSX 100 à 1200A pour les interrupteurs-sectionneurs.



Quelques mots du fabricant :

  • Protection jusqu'à 1500V DC, accessoires standardisés
  • Une durée d'exploitation augmentée
  • Intégrée à nos architectures de communication
  • Dispositif de raccordement à limitation de couple
  • OF-SD en communication radio