Schneider Electric - ComPacT NSX - Déclencheur magnéto-thermique TM-G 250A - 3P3D - pour NSX250 - C253MG250
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
fonction déclencheur de court-circuit - non retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 175...250 A
courant permanent nominal (Iu) - 250 A
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ComPacT NSX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606482000575
Réf. Sonepar
01887001194
Réf. Fournisseur
C253MG250
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
fonction déclencheur de court-circuit:
non retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
175...250 A
courant permanent nominal (Iu):
250 A
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles:
Non
finition de la protection du moteur:
déclencheur thermique/magnétique
courant de commutation assigné:
250 A
réglage de l'intensité du déclenchement de court-circuit non retardé:
520...520 A
alimentation externe requise:
Non
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
690...690 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
690...690 V
tension d'alimentation DC:
750...750 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
690...690 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
690...690 V
largeur:
104.7 mm
hauteur:
60.6 mm
profondeur:
88.2 mm
Les Atouts de l'article:
Le déclencheur magnéto-thermique TM-G, assure la protection, le sectionnement et la commande des circuits de distribution électrique dans les domaines tertiaires et industriels. Couplé au bloc de coupure, le déclencheur magnéto-thermique TM-G permet la protection de vos installations électriques. La protection magnéto-thermique sera intégrée dans le volume du bloc associé en fonction du pouvoir de coupure. Les déclencheurs magnéto-thermique TM-G sont des appareils à composer, ils constituent les paramètres de réglages des protections et doivent être associés aux blocs de coupure portant les performances électrotechniques. Les déclencheurs TM-G sont uniquement de type magnéto-thermique pour les réseaux avec générateurs. Vous trouverez aussi des notices simplifiées de montage et accessoires de raccordement permettant le montage.
Les Atouts de la gamme:
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSX courant continu de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 2 tailles : NSX 100 à 500A pour les disjoncteurs et NSX 100 à 1200A pour les interrupteurs-sectionneurs.
Quelques mots du fabricant :
- Protection jusqu'à 1500V DC, accessoires standardisés
 - Une durée d'exploitation augmentée
 - Intégrée à nos architectures de communication
 - Dispositif de raccordement à limitation de couple
 - OF-SD en communication radio
 


