Schneider Electric - ComPacT NSX - Déclencheur MicroLogic 4.2 Vigi 160A - 3P3D pour NSX160-250 - C1634V160
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
fonction déclencheur de court-circuit - retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 63...160 A
courant permanent nominal (Iu) - 160 A
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
ComPacT NSX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481993823
Réf. Sonepar
01887199382
Réf. Fournisseur
C1634V160
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
fonction déclencheur de court-circuit:
retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
63...160 A
courant permanent nominal (Iu):
160 A
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles:
Non
finition de la protection du moteur:
déclencheur électronique
courant de commutation assigné:
160 A
réglage du courant de déclenchement instantané en cas de court-circuit:
94.5...1600 A
réglage de l'intensité du déclenchement de court-circuit non retardé:
2400...2400 A
alimentation externe requise:
Non
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
440...440 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
440...440 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
440...440 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
440...440 V
largeur:
104.7 mm
hauteur:
96.9 mm
profondeur:
90.3 mm
Les Atouts de l'article:
Le déclencheur électronique MicroLogic 4.2 Vigi, assure la protection, le sectionnement et la commande des circuits de distribution électrique dans les domaines tertiaires et industriels. Couplé au bloc de coupure, le déclencheur électro. MicroLogic 4.2 Vigi permet la protection de vos installations électriques. La protection magnéto-thermique sera intégrée dans le volume du bloc associé en fonction du pouvoir de coupure. Les déclencheurs électroniques MicroLogic 4.2 Vigi sont des appareils à composer, ils constituent les paramètres de réglages des protections et doivent être associés aux blocs de coupure portant les performances électrotechniques. Ces déclencheurs sont de 2 types, magnéto-thermique ou électronique "MicroLogic" avec des fonctions de mesure et communication. Vous trouverez aussi des notices simplifiées de montage et accessoires de raccordement permettant le montage.
Les Atouts de la gamme:
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A. Cette nouvelle génération de disjoncteurs ComPacT NSX d'une conception innovante et modulaire propose une installation plus rapide et plus économique grâce à une meilleure connectivité aux nouveaux contacts auxiliaires sans fil.
Quelques mots du fabricant :
- Protection diff. intégrée et accessoires standardisés
- Une durée d'exploitation augmentée
- Intégrée à nos architectures de communication
- Dispositif PowerTag
- OF-SD en communication radio


