Schneider Electric - ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 4.2AL Vigi 100A - 4P4D pour NSX100-250 - C1044A100

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • fonction déclencheur de court-circuit - retardé

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 40...100 A

  • courant permanent nominal (Iu) - 100 A

  • avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481993977

Réf. Sonepar

01887199397

Réf. Fournisseur

C1044A100

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

fonction déclencheur de court-circuit:

retardé

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

40...100 A

courant permanent nominal (Iu):

100 A

avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles:

Non

finition de la protection du moteur:

déclencheur électronique

courant de commutation assigné:

100 A

réglage du courant de déclenchement instantané en cas de court-circuit:

60...1000 A

réglage de l'intensité du déclenchement de court-circuit non retardé:

1500...1500 A

alimentation externe requise:

Non

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

440...440 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

440...440 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

440...440 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

440...440 V

largeur:

139.7 mm

hauteur:

96.9 mm

profondeur:

90.3 mm

ComPacT NSX - déclencheur électronique distribution - MicroLogic 4.2 AL Vigi alarme 100A - 4P4D pour disjoncteur ComPacT NSX100-250 - montage fixe - 440 V CA 50/60 Hz - largeur 140mm - IP40 - CEI 60947-2