fin de vie

Schneider Electric - Compact NSX - Declencheur thermique-magnetique TM100D 3P3D pour NSX100 - LV429030

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant permanent nominal (Iu) - 100 A

  • nombre de pôles - 3

  • fonction déclencheur de court-circuit - non retardé

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 70...100 A

  • type de tension d'actionnement - auto-alimenté

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480017803

Réf. Sonepar

00003001780

Réf. Fournisseur

LV429030

Réf. Commerciale

Schneider Electric

courant permanent nominal (Iu):

100 A

nombre de pôles:

3

fonction déclencheur de court-circuit:

non retardé

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

70...100 A

type de tension d'actionnement:

auto-alimenté

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz:

690...690 V

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz:

690...690 V

avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles:

Non

valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:

800 A

valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:

800 A

finition de la protection du moteur:

déclencheur thermique/magnétique

Compact NSX - Déclencheur thermique-magnétique TM100D 3P3D pour NSX100