Schneider Electric - ComPacT NSX - Déclencheur voltmétrique MN temporisé - 220-240Vca 50/60Hz - LV429427

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
ComPacT NSX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480019197
Réf. Sonepar
00003001919
Réf. Fournisseur
LV429427
Marque
Schneider Electric
tension assignée (Ue):
230 V
Les Atouts de l'article:
Ce relais temporisé est un auxiliaire pouvant être associé à un déclencheur à minimum de tension (MN). Il doit être associé à un déclencheur à minimum de tension 250VDC MN. Il élimine le risque de déclenchement intempestif dû à des chutes de tension transitoires d'une durée de 200ms à 3s. Son alimentation est de 220/240VAC 50/60Hz. Cette unité de temporisation est fixée à 200ms. Cet accessoire externe peut être monté dans le tableau.
Les Atouts de la gamme: