Schneider Electric - ComPacT NSX - Ecran LCD pour déclencheur MicroLogic 5 pour NSX100-630 - LV429483

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - fonction de communication et de mesure

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480021060

Réf. Sonepar

00003002106

Réf. Fournisseur

LV429483

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

fonction de communication et de mesure

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

Cette pièce détachée est un écran LCD de déclencheur électronique MicroLogic 5 pour ComPacT NSX100-250.

Les Atouts de l'article:

Ce module LCD est plug and play et peut être monté sur un appareil Compact NSX sans mise hors tension. Les déclencheurs Micrologic sont assemblés sur les appareils Compact NSX100 à 630. Ce module permet d'afficher des informations sur son écran LCD et intègre un clavier pour la sélection des menus et les réglages. Il est fixé au déclencheur par une vis à tête Philips.



Les Atouts de la gamme:

Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.



Quelques mots du fabricant :

  • La signature verte exclusive de Schneider Electric s'applique à toute la gamme ComPacT.
  • Réduction de l'ordre de 40 % du temps de câblage pour les tableautiers.
  • Installation plus simple grâce à une nouvelle façade ergonomique.
  • Obtenir la certitude que tous les auxiliaires sont au bon endroit
  • Maneton plus ergonomique pour simplifier les actionnements manuels.