Schneider Electric - ComPacT NSX - Etiquettes de repérage pour NSX100-630 - Lot de 10 - LV429226


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - gris
longueur - 0 mm
transparent - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ComPacT NSX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480026133
Réf. Sonepar
00003002613
Réf. Fournisseur
LV429226
Réf. Commerciale
Schneider Electric
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
gris
longueur:
0 mm
transparent:
Oui
fluorescent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
96 mm
hauteur:
15.5 mm
Les Atouts de l'article:
Ce jeu de 10 étiquettes d'identification est adapté à Compact NSX, EasyPact CVS et PowerPact Multistandard.
Les Atouts de la gamme: