Schneider Electric - ComPacT NSX - Interverrouillage méca. pour appareil à maneton pour NSX250 - LV429354T

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPacT NSX - Interverrouillage méca. pour appareil à maneton pour NSX250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606482003934

Réf. Sonepar

01887200393

Réf. Fournisseur

LV429354T

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

Cet accessoire d'interverrouillage est interverrouillage mécanique pour disjoncteur à maneton pour ComPacT NSX100-250.

Les Atouts de l'article:

Les positions autorisées sont un appareil OFF (fermé) et l'autre ON (ouvert), ou les deux appareils OFF (fermé). Le système est verrouillé à l'aide d'un ou deux cadenas (manille de 5 mm à 8 mm). Deux systèmes de verrouillage identiques peuvent être utilisés pour verrouiller trois périphériques installés côte à côte.



Les Atouts de la gamme:

Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.



Quelques mots du fabricant :

  • La signature verte exclusive de Schneider Electric s'applique à toute la gamme ComPacT.
  • Réduction de l'ordre de 40 % du temps de câblage pour les tableautiers.
  • Installation plus simple grâce à une nouvelle façade ergonomique.
  • Assurez-vous que tous les auxiliaires sont au bon endroit et vérifiez que vous avez le bon calibre de bobine
  • Maneton plus ergonomique pour simplifier les actionnements manuels.