Schneider Electric - ComPacT NSX - Module de sortie SDX pour déclencheurs MicroLogic pour NSX100-630 - LV429532

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • fonction - disjoncteur

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480020476

Réf. Sonepar

00003002047

Réf. Fournisseur

LV429532

Réf. Commerciale

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

fonction:

disjoncteur

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

Cet accessoire pour relais est un module de sortie SDX pour déclencheurs MicroLogic des gammes NSX100-630. Cet élément est dédié aux application de contrôle.

Les Atouts de l'article:

Ce module télécharge les conditions de déclenchement ou d'alarme des disjoncteurs ComPacT NSX équipés d'un déclencheur électronique MicroLogic. Ces deux sorties se réinitialisent automatiquement lorsque l'appareil est fermé (allumé). Il est possible d'attribuer une fonction de verrouillage avec une temporisation. Il est également possible d'attribuer une fonction de verrouillage permanent.



Les Atouts de la gamme: