Schneider Electric - ComPacT NSX - Module et prise de tension - 4P -TC rapport 125/5A pour NSX100-250 - LV429462

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 125 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 0 mm

  • classe de précision - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480020728

Réf. Sonepar

00003002072

Réf. Fournisseur

LV429462

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

125 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

0 mm

classe de précision:

1

puissance apparente nominale secondaire:

1.1 VA

consommation d'énergie:

1.1 W

étalonné:

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

4

Ce module est un transformateur de courant pour NSX100-250, 4P, avec une sortie de mesure de tension. En 125/5A, il s'installe directement sur le disjoncteur en aval, il est dédié aux applications de contrôle.

Les Atouts de l'article:

Le module est installé directement sur les bornes d'alimentation du disjoncteur en aval. Ce module permet la connexion directe d’un appareil de mesure numérique tel qu’un Power Meter PM700 ou PM800. Il existe un niveau d’isolement de classe II entre la face avant et les circuits de puissance. La classe de précision est 1. Le degré de protection est IP40. Le courant nominal est de 125 A et la tension de fonctionnement est de 530 V CA 50/60 Hz. Le courant au niveau de l’enroulement secondaire est de 5 A. La consommation électrique est de 1,1 VA.

Les Atouts de la gamme:

Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.