Schneider Electric - ComPacT NSX - Platine 4P pour ComPacT NSX 400-630A - LV432624

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • garnissage de barres profilées - sans

  • finition du raccordement électrique - autre

  • courant assigné In - 630 A

  • épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm

  • épaisseur max. de barre conductrice - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480022494

Réf. Sonepar

01887002249

Réf. Fournisseur

LV432624

Réf. Commerciale

Schneider Electric

garnissage de barres profilées:

sans

finition du raccordement électrique:

autre

courant assigné In:

630 A

épaisseur min. de barre conductrice:

5 mm

épaisseur max. de barre conductrice:

10 mm

largeur de l'adaptateur:

184 mm

largeur de rail:

0 mm

distance de rail:

60 mm

Ce produit est une platine 4P ComPacT NSX400-630 pour montage sur jeu de barres 60mm CEI. En gris anthracite cette platine mesure L184xH284xP63mm. IP20

Les Atouts de l'article:

Ce système a une protection IP20. La platine de montage s’emboîte directement sur le jeu de barres, par clips, réalisant ainsi une liaison mécanique et électrique. L'entraxe du jeu de barre est de 60 mm. La distribution électrique est effectuée par un jeu de barre. Selon la section des barres, le jeu de barres associé aux bornes peut supporter un courant maximum de 630 A.



Les Atouts de la gamme: