Schneider Electric - ComPacT NSX - Platine pour disjoncteur - 4P - 139x251 pour NSX100-250 - LV429373

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPacT NSX - Platine pour disjoncteur - 4P - 139x251 pour NSX100-250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • garnissage de barres profilées - sans

  • finition du raccordement électrique - autre

  • courant assigné In - 250 A

  • épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm

  • épaisseur max. de barre conductrice - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480022470

Réf. Sonepar

01887002247

Réf. Fournisseur

LV429373

Réf. Commerciale

Schneider Electric

garnissage de barres profilées:

sans

finition du raccordement électrique:

autre

courant assigné In:

250 A

épaisseur min. de barre conductrice:

5 mm

épaisseur max. de barre conductrice:

10 mm

largeur de l'adaptateur:

139 mm

largeur de rail:

30 mm

distance de rail:

60 mm

Ce produit est une platine de montage pour les disjoncteurs ComPacT NSX100/250A. 3P En gris anthracite, cette platine est de dimension L139xH251xP63mm. Ui:690V Ie:100/250A IP20.

Les Atouts de l'article:

Ce système offre également une protection IP20 à l'aide de barres omnibus et de capots d'extrémité. La platine de montage s’emboîte directement sur le jeu de barres, par clips, réalisant ainsi une liaison mécanique et électrique. L'entraxe du jeu de barre est de 60 mm. La distribution électrique est effectuée par un jeu de barre. Selon la section des barres, le jeu de barres associé aux bornes peut supporter un courant maximum de 250 A. Ce système offre également une connexion électrique et mécanique rapide, sûre et fiable.



Les Atouts de la gamme: