Schneider Electric - ComPacT NSX - Platine pour disjoncteurs - 3P - 106x192 pour GV7 et NSX100-250 - LV429372

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • garnissage de barres profilées - sans

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • courant assigné In - 250 A

  • épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm

  • épaisseur max. de barre conductrice - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480022463

Réf. Sonepar

01887002246

Réf. Fournisseur

LV429372

Réf. Commerciale

Schneider Electric

garnissage de barres profilées:

sans

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

courant assigné In:

250 A

épaisseur min. de barre conductrice:

5 mm

épaisseur max. de barre conductrice:

10 mm

largeur de l'adaptateur:

104 mm

largeur de rail:

184 mm

distance de rail:

60 mm

Ce produit est une platine de montage pour les disjoncteurs ComPacT NSX100/250A 3P. En gris anthracite, cette platine est de dimension L104xH190xP63mm. Ui:690V Ie:100/250A IP20.

Les Atouts de l'article:

Ce système offre également une protection IP20 à l'aide de barres omnibus et de capots d'extrémité. La platine de montage s’emboîte directement sur le jeu de barres, par clips, réalisant ainsi une liaison mécanique et électrique. L'entraxe du jeu de barre est de 60 mm. La distribution électrique est effectuée par un jeu de barre. Selon la section des barres, le jeu de barres associé aux bornes peut supporter un courant maximum de 250 A. Ce système offre également une connexion électrique et mécanique rapide, sûre et fiable.



Les Atouts de la gamme: