Schneider Electric - ComPacT NSX - Raccordement pour Vigi 4P sur appareil 3P pour NSX400-630 - LV432457

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPacT NSX - Raccordement pour Vigi 4P sur appareil 3P pour NSX400-630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - pont de liaison

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480018879

Réf. Sonepar

00003001887

Réf. Fournisseur

LV432457

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

pont de liaison

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Cet accessoire d'adaptation est un raccordement pour bloc additionnel Vigi 4P sur appareil 3P pour ComPacT NSX400-630.

Les Atouts de l'article:

Il est installé directement sur les bornes de l'appareil. Le module de surveillance d’isolement détecte et indique une chute d’isolement.



Les Atouts de la gamme:

Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.



Quelques mots du fabricant :

  • La signature verte exclusive de Schneider Electric s'applique à toute la gamme ComPacT.
  • Réduction de l'ordre de 40 % du temps de câblage pour les tableautiers.
  • Installation plus simple grâce à une nouvelle façade ergonomique.
  • Obtenir la certitude que tous les auxiliaires sont au bon endroit
  • Maneton plus ergonomique pour simplifier les actionnements manuels.