Schneider Electric - ComPacT NSX - Sachet de visserie pour NSX400-630 - LV432552

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480021749

Réf. Sonepar

00003002174

Réf. Fournisseur

LV432552

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

Cet accessoire d'installation est un sachet de 12 vis CBLZS pour ComPacT NSX400-630.

Les Atouts de l'article:

Les vis sont utilisées pour fixer le capot avant, les cache-bornes et l'extension de maneton. Il y a 1 vis de 5 mm de diamètre et 16 mm de longueur. Il y a 6 vis de 3 mm de diamètre et 12 mm de longueur, 2 vis de 3 mm de diamètre et 21 mm de longueur. Il y a 2 vis de 4 mm de diamètre et 20 mm de longueur, 1 vis de 4 mm de diamètre et 14 mm de longueur.



Les Atouts de la gamme:

Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.



Quelques mots du fabricant :

  • La signature verte exclusive de Schneider Electric s'applique à toute la gamme ComPacT.
  • Réduction de l'ordre de 40 % du temps de câblage pour les tableautiers.
  • Installation plus simple grâce à une nouvelle façade ergonomique.
  • Obtenir la certitude que tous les auxiliaires sont au bon endroit
  • Maneton plus ergonomique pour simplifier les actionnements manuels.
  • Répondez à vos besoins avec flexibilité pour atteindre l'efficacité du système pendant la phase de conception