Schneider Electric - ComPacT NSX - TC capteur neutre externe - 400 à 630A - 3P pour NSX400-630 - LV432575


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 630 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 0 mm
classe de précision - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ComPacT NSX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
785901961123
Réf. Sonepar
00003001890
Réf. Fournisseur
LV432575
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
630 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
0 mm
classe de précision:
1
puissance apparente nominale secondaire:
8 VA
consommation d'énergie:
8 W
étalonné:
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Oui
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
Ce capteur de courant neutre externe (ENCT) s'adapte à ComPacT NSX400 à NSX630 équipé d'un déclencheur MicroLogic 5/6. Avec les appareils 3P, le neutre distribué de l'installation peut être protégé en installant ce capteur externe. Le courant nominal du capteur est de 400A à 630A. L'ENCT doit être connecté au déclencheur MicroLogic par une paire torsadée blindée. La longueur maximale du câblage est de 10m et la section est de 0,4mm² à 1,5mm².
Les Atouts de la gamme: