Schneider Electric - ComPacT NSX - Télécommande MT100-160 - 110/130Vca pour NSX100-160 - LV429433

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPacT NSX - Télécommande MT100-160 - 110/130Vca pour NSX100-160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d'actionnement - AC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...130 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 110...130 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • finition du mécanisme de commutation - commande motorisée

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480019999

Réf. Sonepar

00003001999

Réf. Fournisseur

LV429433

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de tension d'actionnement:

AC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

110...130 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

110...130 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

finition du mécanisme de commutation:

commande motorisée

Cet accessoire est une télécommande MT100/160 avec adaptateur SDE pour ComPacT NSX100-250. La tension du circuit de commande est de 110/130Vca 50/60Hz.

Les Atouts de l'article:

Elle aide le disjoncteur à présenter une endurance mécanique élevée ainsi que des opérations d'ouverture ou de fermeture faciles et sûres. Elle fournit une double isolation de la face avant et toutes les indications restent visibles et accessibles. Le cadenassage de l'appareil reste possible. La tension de commande de ce module de commande électrique est comprise entre 110 et 130 V CA 50/60 Hz. La commande électrique est fournie avec l'adaptateur SDE. La consommation est inférieure à 500 VA.



Les Atouts de la gamme:

Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.



Quelques mots du fabricant :

  • La signature verte exclusive de Schneider Electric s'applique à toute la gamme ComPacT.
  • Réduction de l'ordre de 40 % du temps de câblage pour les tableautiers.
  • Installation plus simple grâce à une nouvelle façade ergonomique.
  • Obtenir la certitude que tous les auxiliaires sont au bon endroit
  • Maneton plus ergonomique pour simplifier les actionnements manuels.