Schneider Electric - ComPacT NSX - Télécommande MT100/160 avec adaptateur SDE - 48-60Vcc pour NSX160 - LV429437

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d'actionnement - DC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 48...60 V
finition du mécanisme de commutation - commande motorisée
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
ComPacT NSX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480020032
Réf. Sonepar
00003002003
Réf. Fournisseur
LV429437
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de tension d'actionnement:
DC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
48...60 V
finition du mécanisme de commutation:
commande motorisée
Les Atouts de l'article:
Elle aide le disjoncteur à présenter une endurance mécanique élevée ainsi que des opérations d'ouverture ou de fermeture faciles et sûres. Elle fournit une double isolation de la face avant et toutes les indications restent visibles et accessibles. Le cadenassage de l'appareil reste possible. La tension de commande de ce module de commande électrique est comprise entre 48 et 60 V CC. La commande électrique est fournie avec l'adaptateur SDE. La consommation est inférieure à 500 W.
Les Atouts de la gamme: