Schneider Electric - ComPacT NSX - Verrouillage télécommande - avec serrure Ronis pour NSX100-250 - LV429449

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480020407

Réf. Sonepar

00003002040

Réf. Fournisseur

LV429449

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Cet accessoire de verrouillage est un verrouillage de télécommande pour ComPacT NSX100-250. Il est composé d'un adaptateur de serrure + une serrure Ronis (spéciale).

Les Atouts de l'article:

Cet adaptateur doit être utilisé avec les serrures Ronis ou Profalux (non fournies) pour réaliser le verrouillage de la commande électrique.



Les Atouts de la gamme:

Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.



Quelques mots du fabricant :

  • La signature verte exclusive de Schneider Electric s'applique à toute la gamme ComPacT.
  • Réduction de l'ordre de 40 % du temps de câblage pour les tableautiers.
  • Installation plus simple grâce à une nouvelle façade ergonomique.
  • Obtenir la certitude que tous les auxiliaires sont au bon endroit
  • Maneton plus ergonomique pour simplifier les actionnements manuels.