Schneider Electric - ComPacT NSX - VigiPacT bloc additionnel avec alarme - 3P pour NSX630 - LV432469


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 200...440 V
courant de défaut nominal - 0.03...30 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue - 440 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 200...440 V
temps de retard ajustable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ComPacT NSX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481298690
Réf. Sonepar
01887129869
Réf. Fournisseur
LV432469
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
200...440 V
courant de défaut nominal:
0.03...30 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
440 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
200...440 V
temps de retard ajustable:
Non